Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Té 90° diamètre 51mm F/F/F - 11070211

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280702115

Réf. Sonepar

00046070211

Réf. Fournisseur

11070211

Marque

Aldes

Té 90° diamètre 51mm Femelle - Femelle - Femelle (réseau série T)

Les Atouts de l'article:

> Matière : PVC. > Diamètre : 51 mm. > Conduits ayant l'agrément du CSTB pour insertion en dalle.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes