Aldes - Té Equerre aluminium : TE 90° - Diamètre 250/200 - 11095123

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280951230

Réf. Sonepar

00046095123

Réf. Fournisseur

11095123

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Té Equerre aluminium : TE 90° - Diamètre 250/200 - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes