Non retournable

Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/160 mm - 11098009

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Oui

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280980094

Réf. Sonepar

00046098009

Réf. Fournisseur

11098009

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

200 mm

avec joint prémonté:

Oui

longueur utile raccordement 1:

240 mm

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/160 mm - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 200/160 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes