Non retournable

Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 500/160 mm - 11098048

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280980483

Réf. Sonepar

00046098048

Réf. Fournisseur

11098048

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

avec joint prémonté:

Oui

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 500/160 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes