Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 500/160 mm - 11093156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280931560
Réf. Sonepar
00046093156
Réf. Fournisseur
11093156
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


