Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 125/125 - 11098460

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • angle - 45 °

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 3 - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280984603

Réf. Sonepar

00046098460

Réf. Fournisseur

11098460

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

angle:

45 °

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

125 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 125/125 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 125/125 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes