Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/125 - 11098474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 315 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280984740
Réf. Sonepar
00046098474
Réf. Fournisseur
11098474
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
angle:
45 °
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
315 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


