Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/160 - 11098473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 315 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280984733
Réf. Sonepar
00046098473
Réf. Fournisseur
11098473
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
angle:
45 °
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
315 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 315/160 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


