Non retournable

Aldes - Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 100/100 mm - 11093204

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 80 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280932048

Réf. Sonepar

00046093204

Réf. Fournisseur

11093204

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

100 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

80 mm

avec joint prémonté:

Non

Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 100/100 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 45° - Les TO sont à privilégier aux TE dans le cas des réseaux en insufflation

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 100/100 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes