Aldes - Tourelle refoulement horizontal TAHA 450 M micro-watt - 11024130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 4800 m³/h
puissance nominale - 511 W
diamètre nominal du conduit - 860 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280241300
Réf. Sonepar
00046024130
Réf. Fournisseur
11024130
Marque
Aldes
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
aluminium
volume refoulé:
4800 m³/h
puissance nominale:
511 W
diamètre nominal du conduit:
860 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP54
direction de soufflage:
horizontal
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet horizontal, 5000 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC monophasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


