Non retournable

Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 500 T micro-watt - 11024141

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • volume refoulé - 7000 m³/h

  • puissance nominale - 1331 W

  • diamètre nominal du conduit - 860 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280241416

Réf. Sonepar

00046024141

Réf. Fournisseur

11024141

Marque

Aldes

tension assignée (Ue):

400 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

volume refoulé:

7000 m³/h

puissance nominale:

1331 W

diamètre nominal du conduit:

860 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP54

direction de soufflage:

vertical

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tourelle d'extraction TAVA 500 T micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur basse consommation à commutation électronique EC triphasé

Les Atouts de l'article:

Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 6500 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC triphasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse> Interrupteur de proximité cadenassable de série

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes