Aldes - UI T.One AquaAIR 04 montée avec sa façade + façade ballon + IHM rév + manchette - 35001388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
modèle - fente simple
largeur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542281036769
Réf. Sonepar
00046103676
Réf. Fournisseur
35001388
Marque
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.29
SCOP (chauffage):
4.4
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4.92
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 04 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 4kW livrée avec sa façade esthétique, la façade du ballon, la commande centralisée et la manchette> Modèle 4 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


