Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - UI T.One AquaAIR 05 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette - 35001386

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • modèle - fente simple

  • largeur - 590 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542281036745

Réf. Sonepar

00046103674

Réf. Fournisseur

35001386

Marque

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

modèle:

fente simple

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

technologie Inverter:

Oui

SCOP (chauffage):

4.33

cOP (chauffage):

4.55

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure T.One AquaAIR 05 montée avec sa façade + façade ballon + IHM chaud seul + manchette

Les Atouts de l'article:

Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 05 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique, la façade du ballon, la commande centralisée et la manchette> Modèle 5 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes