Aldes - Unité décentralisée DEXc308 sous plafond rénovation petit locaux tertiaires - 11059038

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Unité décentralisée DEXc308 sous plafond rénovation petit locaux tertiaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280590385

Réf. Sonepar

00046059038

Réf. Fournisseur

11059038

Marque

Aldes

DEXc308, débit 800m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 55% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isolant LR 25mm.

Les Atouts de l'article:

La centrale de traitement d'air compact DEXc380 est une solution idéale pour une installation sous-plafond, offrant jusqu'à 1200 m3/h de ventilation. Grâce à son isolation par laine de roche, elle assure un faible niveau sonore. La régulation EVCO intégrée permet un contrôle optimal, avec des modes de vitesse ajustable et variable. L'horloge intégrée facilite la gestion des plages horaires. Son design monobloc en acier galvanisé blanc assure une construction solide et esthétique. Les ventilateurs centrifuges à moteur EC garantissent des performances élevées. Avec des échangeurs de chaleur contre-flux à plaques et un bypass modulant 100%, elle garantit une ventilation efficace. Les filtres ePM10 50% et ePM1 70% assurent une filtration de qualité. Facile d'entretien, cette centrale offre 5 combinaisons de batterie intégrée. Adaptée à la rénovation, aux locaux tertiaires et aux établissements scolaires, elle est une solution complète et performante pour une qualité d'air optimale.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes