Aldes - Unité intérieure T.One AIR 04 + façade + support mural - 35001404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
largeur - 510 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 526 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281043118
Réf. Sonepar
00046104311
Réf. Fournisseur
35001404
Marque
Aldes
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
largeur:
510 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
526 mm
SCOP (chauffage):
4.4
cOP (chauffage):
4.92
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


