Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Unité intérieure T.One AIR 05 Réversible + façade + support mural - 35001421

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • modèle - fente simple

  • largeur - 510 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281187324

Réf. Sonepar

00046118732

Réf. Fournisseur

35001421

Marque

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

modèle:

fente simple

largeur:

510 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

526 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.23

SCOP (chauffage):

4.33

eER (refroidissement):

3.9

cOP (chauffage):

4.55

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage et rafraîchissement) T.One AIR 05 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure

Les Atouts de l'article:

L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes