Non retournable

Aldes - Variateur de tension monophasé 3A IP54 pour moteur 1 V - 11086024

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Variateur de tension monophasé 3A IP54 pour moteur 1 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 83 mm

  • profondeur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280860242

Réf. Sonepar

00046086024

Réf. Fournisseur

11086024

Marque

Aldes

hauteur:

140 mm

largeur:

83 mm

profondeur:

88 mm

Variateur électrique monophasé 3 A IP54 pour moteur 1 vitesse - permet de moduler la vitesse de rotation du moteur

Les Atouts de l'article:

> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes