Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Variateur de vitesse 1,5 A pour la gamme INLINE X - 11022358

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Variateur de vitesse 1,5 A pour la gamme INLINE X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 1.5 A

  • voyant - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280223580

Réf. Sonepar

00046022358

Réf. Fournisseur

11022358

Marque

Aldes

couleur:

blanc

courant nominal:

1.5 A

voyant:

sans

indice de protection (IP):

IP44

Variateur de vitesse 1,5 A pour la commande des ventilateurs de conduit de la gamme INLINE X

Les Atouts de l'article:

Application : > VMC simple fluxDescription : > Accessoire électrique pour commander le passage en débit de pointe> Variateur de vitesse pour la commande des ventilateurs de conduit IN LINE

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.