Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Ventilateur de conduit VC 100 pour locaux tertiaires - 11032005

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 250 m³/h

  • diamètre du canal - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280320050

Réf. Sonepar

00046032005

Réf. Fournisseur

11032005

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

250 m³/h

diamètre du canal:

100 mm

indice de protection (IP):

IP44

moteur 2 vitesses:

Non

consommation d'énergie:

0.056 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

longueur:

188 mm

Ventilateur de conduit VC 100 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44

Les Atouts de l'article:

Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 100 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue centrifuge> Moteur avec rotor extérieur monophasé 230V - 50Hz et 60Hz - IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes