fin de vie

Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 240 Classic Gauche - 11023311

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Non

  • orientation réversible gauche / droite - Non

  • débit d'air max à 50 Pa - 270 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

InspirAIR®

EAN

3542280233114

Réf. Sonepar

00046023311

Réf. Fournisseur

11023311

Marque

Aldes

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

270 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

240 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

240 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

220 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

220 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

200 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Oui

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

poids:

30 kg

VMC Double-Flux InspirAIR® Side 240 Classic Gauche (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 240 m³/h pour maison individuelle et logement collectif

Les Atouts de l'article:

Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,> Projet en neuf ou rénovation.Description : > Plus d’air pur: jusqu’à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur,> Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants,> Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.