Aldes - VMC double flux InspirAIR® 150 Prima - 11027130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Oui
orientation réversible gauche / droite - Oui
débit d'air max à 50 Pa - 150 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280271307
Réf. Sonepar
00046027130
Réf. Fournisseur
11027130
Marque
Aldes
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
orientation réversible gauche / droite:
Oui
débit d'air max à 50 Pa:
150 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
150 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
150 m³/h
avec protection thermique:
Oui
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
câble
avec écran digital:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Non
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
type de protection antigel:
Élément chauffant
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
extrémité pointue
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit:
Oui
raccordement à une maison sur le haut:
Non
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
poids:
12 kg
Les Atouts de l'article:
Aldes InspirAIR® Side, solution de ventilation double flux très haute efficacité renouvelle l’air de votre logement en évacuant l’air ambiant et en insufflant un air filtré par ses filtres performants et personnalisables tout en récupérant la chaleur du logement lorsque cela est pertinent. Adapté en projet neuf ou en rénovation, InspirAIR® Side est capable de s’adapter aux besoins des occupants du logement pour leur bien-être et leur confort.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


