Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - VMC double flux InspirAIR® Side 300 Classic DHU - 11027135

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Oui

  • débit d'air max à 50 Pa - 300 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280271352

Réf. Sonepar

00046027135

Réf. Fournisseur

11027135

Marque

Aldes

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

300 m³/h

avec protection thermique:

Oui

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Non

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

poids:

14 kg

VMC Double-Flux InspirAIR® Side 300 Classic DHU, ventilation double-flux avec détection d'humidité et récupération d'énergie avec débit jusqu'à 300 m3/h pour logement individuel

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes