Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Volet anti-retour mural en alu pour dépression d'un local AVF75 300x300mm - 11051707

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 300 mm

  • hauteur nominale du conduit - 300 mm

  • réglage du volume - autre

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280517078

Réf. Sonepar

00046051707

Réf. Fournisseur

11051707

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

300 mm

hauteur nominale du conduit:

300 mm

réglage du volume:

autre

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Volet anti-retour en alu pour dépression d'un local AVF 75 - 300x300mm - Positionnement mural - Fixation par vis dans l'encadrement

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium. > Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Ailettes : finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes