Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

APSystems - Câble AC bus 2,4m pour QT2 - 2,5mm2 - 2322604802

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
APSystems - Câble AC bus 2,4m pour QT2 - 2,5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08305000009

Réf. Fournisseur

2322604802

Marque

APSystems

pays de fabrication:

CHINE

Câble AC bus 5C 2,4m (2,5mm²) pour micro-onduleur APSystems de la gamme QT2

Un produit APSystems

Découvrez toute la gamme APSystems