Aric - Alimentation LED 24V DC 15W IP20 - 52068

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 15W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...15 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 35.5 mm

  • hauteur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520689

Réf. Sonepar

00058052068

Réf. Fournisseur

52068

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...15 W

longueur:

103 mm

largeur:

35.5 mm

hauteur:

16 mm

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation LED 24V DC 15W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 15W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.