Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aric - Alimentation LED 24V DC 60W - 0675

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 2500...2500 mA

  • puissance de sortie - 0...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 188 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070006756

Réf. Sonepar

00058000675

Réf. Fournisseur

0675

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

2500...2500 mA

puissance de sortie:

0...60 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

188 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

encapsulé

Alimentation LED 24V DC 60W

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 60W