Aric - ALIMENTATION LED CC 350mA - 15W Variable - 0034

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 3...15 W

  • longueur - 167 mm

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070000341

Réf. Sonepar

00058000038

Réf. Fournisseur

0034

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

3...15 W

longueur:

167 mm

largeur:

42 mm

hauteur:

31 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation LED CC 350mA - 15W Variable

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED CC 350mA - 15W Variable

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.