Aric - Alimentation LED DALI 2 DT6 44W 1050mA IP20 - 52043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1050...1050 mA
puissance de sortie - 0...44.1 W
longueur - 187 mm
largeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070520436
Réf. Sonepar
00058052043
Réf. Fournisseur
52043
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
1050...1050 mA
puissance de sortie:
0...44.1 W
longueur:
187 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
30.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Alimentation LED DALI 2 DT6 44W 1050mA IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED DALI 2 DT6 44W 1050mA IP20
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED DALI 2 DT6 44W 1050mA IP20
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
NoticePDF


