Aric - Alimentation LED DALI 2 DT6 800mA IP20 (pour FOXY 28W) - 52039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 800...800 mA
puissance de sortie - 0...28 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070520399
Réf. Sonepar
00058052039
Réf. Fournisseur
52039
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
800...800 mA
puissance de sortie:
0...28 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
187 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
30.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED DALI 2 DT6 800mA IP20 (pour FOXY 28W)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


