Aric - AMY blc 800MM 12W 50000h IK02 IP20 110° RG0 1600 lm 3 CCT 2700-3200-4000K - 53105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1600 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 800 mm
largeur - 71 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531050
Réf. Sonepar
00058053105
Réf. Fournisseur
53105
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1600 lm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
800 mm
largeur:
71 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique / Réglette, Cuisine, Salle de bain, Garage AMY 800MM 12W 3CCT, 3 positions d’installation possibles : plafond, angle, applique murale, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur réglable sous la vasque, Interrupteur on/off et 2 prises
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


