Aric - Appl. Barre KELY B3 GU10, blanc, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H incl. - 4474

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070044741

Réf. Sonepar

00058004474

Réf. Fournisseur

4474

Marque

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

3

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

pays de fabrication:

FRANCE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

102 mm

diamètre externe:

58 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique Barre 3 spots KELY B3 GU10, blanc, avec 3 lampes LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H dimmables par coupure de phase incluses

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric