Aric - Applique décorative ARPEGE IP20 E14 3x18W max, chromé, lpes non incl. - 53123

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531234

Réf. Sonepar

00058053123

Réf. Fournisseur

53123

Marque

Aric

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique décorative ARPEGE 60cm IP20 E14 3x18W max, corps acier chromé et 3 verres satinés opaques, lpes non incl.

Les Atouts de l'article:

Applique décorative ARPEGE 60cm IP20 E14 3x18W max, corps acier chromé et 3 verres satinés opaques, lpes non incl.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric