Aric - Applique décorative ECLIPSE LED 9W 3000K 569lm IRC<90 50000h - 51409

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 569 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514091

Réf. Sonepar

00058051409

Réf. Fournisseur

51409

Marque

Aric

flux lumineux utile:

569 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

63.22 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

46...46 mA

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

152 mm

hauteur/profondeur:

152 mm

diamètre externe:

120 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

120

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique décorative ECLIPSE LED 9W 3000K 569lm IRC<90 50000h

Les Atouts de l'article:

Applique LED Murale Intérieure ECLIPSE – Blanche 3000K • Matière principale : Aluminium • Coloris : Blanc • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 9W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 570lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP40 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (120mm / 82mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51409 / EAN 3170070514091 L’applique LED Eclipse, avec sa forme ronde, offre un faisceau d’éclairage indirect, à orienter soit vers le haut, soit vers le bas. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric