Aric - Applique extérieure LED CURVA IP65 50° 10W/3000K noir - 51523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070515234
Réf. Sonepar
00058051523
Réf. Fournisseur
51523
Marque
Aric
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
81 mm
efficacité lumineuse:
45 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
48...48 mA
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
204 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
34
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique LED Murale Intérieure / Exterieure CURVA – Noire, 3000K • Matière principale : Aluminium • Coloris : Noir • Forme : Demi-circulaire • Puissance nominale?: 10W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 1165lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (204mm / 81mm / 78mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51523 / EAN 3170070515234 L’applique LED CURVA, avec sa forme demi-circulaire, offre un faisceau d’éclairage indirect haut / bas. Sa forme originale permet de créer des assemblages pour des éclairages de façades originaux. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l’extérieur, qu’à l’intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


