Aric - Applique MINI TAHITI blanc orientable 9W 50000h 36° 750lm CCT 2700-3300-4000K - 50320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070503200
Réf. Sonepar
00058050320
Réf. Fournisseur
50320
Marque
Aric
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
115 mm
efficacité lumineuse:
86 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42...42 mA
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre externe:
80 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI blanc LED 9W CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° 750 lumens dimmable 50000h flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, Orientable jusqu’à 90°, Dimmable par coupure de phase
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


