Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Applique TAHITI blanc orientable 2x12,3W 50000h 36° 2100lm CCT 2700-3300-4000K - 51445

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 24.6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514459

Réf. Sonepar

00058051445

Réf. Fournisseur

51445

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

24.6 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

210 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

166 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale ou plafonnier orientable TAHITI blanc 2x 12,3W 50000h angle de faisceau 36° RG1 2100 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier orientable TAHITI blanc, version double avec 2 têtes orientables indépendamment jusqu'à 90°, LED 24,6W 50000h angle de faisceau 36° RG1 2100 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, dimmable par coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric