Aric - AQUAPRO - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, nickel, LED intég. 8W 4000K 800lm - 50795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance du système:
7.9 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 7.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070507956
Réf. Sonepar
00058050795
Réf. Fournisseur
50795
Marque
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
7.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
130
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
CHINE
flux lumineux:
800...800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
55 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
101 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
Les Atouts de l'article:
Très polyvalent pour de nombreuses installations ou rénovations, résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAPRO ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
L’encastré AQUAPRO LED 8W 4000K 800 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose d’une lumière encastrée dans les plafonds, avec un effet de diffusion lumineuse conique élégant et confortable.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 8W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides d’une maison, d’un hôtel ou d’un restaurant.
Sa polyvalence lui permette également d’être posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types d’isolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 8W 800 lumens 3000K, dispose d’une dimension d’encastrement très standard, réduite, et facile à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC intègre directement une alimentation repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Le downlight AQUAPRO LED 8W IP65 ARIC dispose d’une collerette nickel, pour une intégration parfaite sur tous types de plafonds avec nuances décoratives.
Il est également disponible en finition blanche et noire pour des solutions lumineuses décoratives
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


