Aric - AQUAPRO nkl 8W 30000h IK02 IP20/65 60° RG0 800 lm CCT 2700-3000-4000K - 51642

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles760 lm

puissance du système:

8 W

couleur du boîtier/corps:

nickel

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516422

Réf. Sonepar

00058051642

Réf. Fournisseur

51642

Marque

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

800...800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Encastré AQUAPRO nickel 8W 30000h IK02 IP20/65 angle de faisceau 60° RG0 800 lumens CCT 2700-3000-4000K repiquable UGR <25

Les Atouts de l'article:

Spot encastré AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NICKEL, Recouvrable, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l’arrière du spot, Compatible norme RE2020, Driver intégré

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric