Aric - AQUASOL MINI C - Encastré de sol extérieur LED - 5140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
nombre de lampes/modules - 1
douille - sans
type de tension - AC
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070051404
Réf. Sonepar
00058005140
Réf. Fournisseur
5140
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
0.44
largeur:
131 mm
longueur:
131 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
longueur d’encastrement:
125 mm
charge max.:
5000 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


