Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - AQUASOL MINI R - Encastré de sol extérieur LED - 5137

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 122 mm

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070051374

Réf. Sonepar

00058005137

Réf. Fournisseur

5137

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

122 mm

flux lumineux utile:

280 lm

température de couleur:

6000...6000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.44

diamètre externe:

135 mm

charge max.:

5000 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol Extérieur LED

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric