Aric - ARGES - Appl. Mur Ext. IP65 IK08, graphite, LED intég. 20W 60° 3000K 1445lm - 50618

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1455 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506188

Réf. Sonepar

00058050618

Réf. Fournisseur

50618

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1455 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

longueur:

194 mm

efficacité lumineuse:

72.75 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

97...97 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

ITALIE

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

148 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale Extérieure IP65 IK07, en aluminium couleur graphite, LED intégrée 20W 60° 3000K 1445 lumens, IRC90, 60000h L80B15

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP65 IK07, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 10W 60° 3000K 900 lumens, variable par coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric