Aric - ARIA Borne 3000K 25W 1600lm 50000h 360° IP65 IK09 IRC<80 classe 1 - 51792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1600 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517924
Réf. Sonepar
00058051792
Réf. Fournisseur
51792
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1600 lm
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
64 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
diamètre:
168 mm



