Aric - ALICIA Borne 3000K 25W 1600lm 50000h 360° IP65 IK09 IRC<80 classe 1 - 51793

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1600 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517931

Réf. Sonepar

00058051793

Réf. Fournisseur

51793

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1600 lm

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

64 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

diamètre:

168 mm

ALICIA Borne 3000K 25W 1600lm 50000h 360° IP65 IK09 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure corps aluminium noir

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric