Aric - Alimentation LED 24V DC 15W IP20 - 52067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...15 W
longueur - 103 mm
largeur - 35.5 mm
hauteur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070520672
Réf. Sonepar
00058052067
Réf. Fournisseur
52067
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...15 W
longueur:
103 mm
largeur:
35.5 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 15W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée


