Aric - Fixation murale pour projecteur TWISTER 4 pour angle extérieur, gris - 51741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 70 mm
longueur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517412
Réf. Sonepar
00058051741
Réf. Fournisseur
51741
Marque
Aric
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
70 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


