Aric - Fixation murale pour projecteur TWISTER 4 pour angle intérieur, gris - 51740

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 126 mm

  • longueur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517405

Réf. Sonepar

00058051740

Réf. Fournisseur

51740

Marque

Aric

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

126 mm

longueur:

260 mm

hauteur:

154 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Fixation murale pour projecteur TWISTER 4 pour angle intérieur, en aluminium gris (RAL 9006)

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric