Aric - FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 3000K 64W 5750lm 30000h 120° IRC<90 repiquable - 55518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 12 W
largeur - 8 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555186
Réf. Sonepar
00058055518
Réf. Fournisseur
55518
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
12 W
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


