Aric - FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 4000K 84W 8000lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 16 W
largeur - 10 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554974
Réf. Sonepar
00058055497
Réf. Fournisseur
55497
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
16 W
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


