Aric - FLEXICOB 20 Ruban 24V LED COB 4000K 80W 9950lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 15 W
largeur - 8 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070554998
Réf. Sonepar
00058055499
Réf. Fournisseur
55499
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
15 W
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


