Aric - MAYA Borne 3000K 15W 1020lm 50000h Asymétrique° IP65 IK08 IRC<80 classe 1 - 51790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1020 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517900
Réf. Sonepar
00058051790
Réf. Fournisseur
51790
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1020 lm
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
diamètre:
170 mm
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


